LOVEJOY 68514461466 Leuan kytkentähämähäkki, polyuretaani, avoin keskus, kaareva leuka | AL8GKE 61466 / CJ 48 BUNA SPIDER (MUSTA) 80A SHORE

LOVEJOY 68514461466 Leukaliitin, polyuretaani, avoin keskusta, kaareva leuka

Tuote: AL8GKE Malli: 68514461466Ristiviite: 61466 / CJ 48 BUNA SPIDER (MUSTA) 80A SHORE
€45.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan hämähäkki
Kulmapoikkeama0.08 "
Kulmavirhe0.90 astetta 1.30 asteeseen.
Aksiaalinen suuntausvirhe0.039 "- 252"
Värisininen
Kytkimen tyyppiElastomeerinen insertti
Kuutiometriä14.1572 kuparia.
Mitat G1.1 "
Ulottuvuus S1.97 "
Siirtymä0.08 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.14 "
Sisällä Dia.2.01 "
Materiaalipolyuretaani
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1.1 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä0.082 "
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.082 "
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)0.039 - 252 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008 - 0.027 "
Max. Säteittäinen siirtymä0.014 "
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.014 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-40 astetta 248 asteeseen F
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.4.13 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.008 "- 0.027"
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.79 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.79 "
Rannan kovuus80 Ranta A
Hämähäkin sisähalkaisija2.01 "
Hämähäkin ulkohalkaisija4.13 "
Hämähäkin koko48
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.83 "
Hämähäkki tyyppiCJ
Varaston koot14 ja 180
Tyyliavoin
Temp. alue-40 -248 astetta F.
Paksuus0.83 "
tilavuus14.1572 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiKytkentä TYPETyyliTemp. ALUEHinta
LOVEJOY 68514461447 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 177 in-lbs vääntömomentti | AJ2WZJ 6851446144719polyuretaaniKeltainen88 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€16.42
LOVEJOY 68514472259 Hämähäkki, vihreä, 64 Shore D, polyuretaani, 7170 in-lbs vääntömomentti | AJ2XBZ 6851447225938polyuretaaniVihreä3585 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-30 -266 astetta F.€62.54
LOVEJOY 68514462074 Spider, punainen, 98 Shore A, polyuretaani, 12120 in-lbs vääntömomentti | AJ2XCD 6851446207455polyuretaanipunainen6060 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€58.14
LOVEJOY 68514461449 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 1680 in-lbs vääntömomentti | AJ2XCG 6851446144928polyuretaaniKeltainen840 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€14.80
LOVEJOY 68514462070 Spider, punainen, 98 Shore A, polyuretaani, 2830 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFC 6851446207028polyuretaanipunainen1415 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€14.95
LOVEJOY 68514462075 Spider, punainen, 95 Shore A, polyuretaani, 16640 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFG 6851446207565polyuretaanipunainen8320 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€108.25
LOVEJOY 68514461451 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 4690 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFZ 6851446145142polyuretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514461466 Leukaliitin, polyuretaani, avoin keskusta, kaareva leuka
€45.15 / yksikkö