HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Hätävalaistusyksiköt


Suodattaa
Akun tyyppi: Nikkelikadmium , Korkeus: 7" , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Tulojännite: 120 ja 277 , Lampun tyyppi: LED , Lampun tehot: 10 , Pituus: 11 " , Asennus: Seinä , Lamppujen määrä: 4 , Ulostulojännite: 12 VDC , Takuu: 3 v. , Leveys: 3.187 "
TyyliMalliKotelon väriKäyttölämpötila alueHinta (ei alv)
A
PGZ
Pronssi0-50 astetta C€334.60
A
PGZ-HTR
Pronssi-30-50 astetta C€415.41
B
PGP-HTR
Platinum Silver-30-50 astetta C€411.76
C
PGW-HTR
Valkoinen-30-50 astetta C€414.12
C
P.G.W.
Valkoinen0-50 astetta C€386.48

Hätävalaistusyksiköt

Hubbell-valaistus - Dual-Lite PG -sarjan kosteisiin kohteisiin kuuluvat arkkitehtoniset hätävalaisimet ovat ihanteellisia sekä sisä- että ulkovalaistukseen työ- ja teollisuusrakennusten sisäänkäynnissä, uloskäynnissä ja kehällä. Niiden painevalettu alumiinirakenne ja nikkeli-kadmiumakku tarjoavat kestävän ja huoltovapaan toiminnan. Näissä valoissa on neljä erillistä LED-lamppua laaja-alaiseen valaistukseen ja automaattinen kiinteän tilan siirtokytkin, joka aktivoi hätävalaisimen toimimalla akkuvirralla verkkovirtalähteen sijaan. Nämä valot on integroitu spektrin itsediagnostiikkaominaisuuteen, jotta voidaan tarkkailla LED-tilaa, paristojen kapasiteettia ja havaita sähköpiirien viat. Joissakin malleissa on akkulämmitin, joka toimii jopa -30 ° C lämpötiloissa. Valitse näistä valaisimista laaja valikoima, saatavana valkoisina, tummana pronssina ja platinahopeana. Raptor supplies.
Tarjoamme myös seinälle asennetut turvavalot ei -etäkäyttöön, suora yhteys turvavaloihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?