Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R8050-KIT Äänitasomittari ja kalibraattorisarja, 35 - 135 dB, 31.5 Hz - 8 kHz | CD4DDM 161D41

REED INSTRUMENTS R8050-KIT äänitasomittari ja kalibraattorisarja, 35 - 135 dB, 31.5 Hz - 8 kHz

Varastossa
Tuote: CD4DDM Malli: R8050-KITRistiviite: 161D41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€621.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen äänitasomittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R8050-KIT äänitasomittarisarja koostuu äänitasomittarista, kalibraattorista ja kovasta kantolaukusta. Se on ihanteellinen teollisuuden koneiden/laitteiden ja rakennustyömaiden melutasojen mittaamiseen turvallisten työolosuhteiden varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R8050-KIT äänitasomittarisarjassa on mikrofonin tuulilasipallo, joka eliminoi tuulen melun tarkkoja mittauksia varten.
  • Mittarissa on automaattinen sammutustoiminto, joka sammuttaa sen, jos se jätetään käyttämättä yli 15 minuutiksi, ja taustavalaistu 4-numeroinen LCD-näyttö helpottaa havainnointia.
  • Tämän sarjan mittarissa on alhaisen akun osoitin, joka ilmoittaa käyttäjille pariston vaihtamisesta, ja siinä on kaksialueen (korkea ja matala) mittauskyky nopeaan (125 ms) ja hitaan (1 s) aikapainotukseen.
  • Äänitasokalibraattori tuottaa vakaan akustisen signaalin säädetyllä taajuudella ja amplitudilla varmistaakseen äänitasomittarisi tarkkuuden.
  • Kova kantolaukku on ihanteellinen äänitasomittarin ja kalibraattorin säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • REED-instrumentit R1500 kevyt kolmijalka: Tämä korkeussäädettävä kolmijalka sopii äänitasomittarin asentamiseen pitkiä akustisia mittauksia varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • IEC
  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tarkastella vain enimmäisäänitasoja mittauksen aikana?

A.

  • Paina 'MAX/HOLD'-painiketta näyttääksesi tallennetut enimmäisarvot.
  • Tässä tilassa mittari päivittää vain, kun se havaitsee nykyistä enimmäislukemaa korkeamman lukeman.

K. Kuinka pitää tietty lukema tässä äänitasomittarissa?

A. Pidä MAX/HOLD-painiketta painettuna, kunnes sekä MAX- että HOLD-kuvakkeet tulevat näkyviin. Tämä toiminto pysäyttää näytön nykyisen lukeman.

K. Mikä on tämän sarjan kalibraattorin tarkkuus?

A. +/-0.05 %.

K. Mitkä ovat ihanteelliset käyttöolosuhteet tämän sarjan äänitasomittarille ja kalibraattorille?

A.

  • Lämpötila - 32 - 122 astetta F
  • Suhteellinen kosteus - 0 - 85 %

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REED INSTRUMENTS R8080-KIT Äänitasomittari, 20 Hz - 8 kHz, USB, 4-numeroinen LCD-näyttö | CD6FXY 328YL0 R8080-KIT€813.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R8050-KIT äänitasomittari ja kalibraattorisarja, 35 - 135 dB, 31.5 Hz - 8 kHz
€621.93 / yksikkö