LOVEJOY 68514456648 Yksipalkkikytkin, 3/8 x 1/2 reikä | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2

LOVEJOY 68514456648 Yksisäikeinen liitin, 3/8 x 1/2 reikässä

Tuote: AK7HTP Malli: 68514456648Ristiviite: 56648/ES112 3/8 X 1/2
€122.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe5 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A3 / 8 "x 1 / 2"
Poraus B3 / 8 "x 1 / 2"
Pora Dia.3/8 x 1/2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoES112
Kytkimen tyyppiYksi palkki
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.1.102 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi7mm
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore0.472 "
Maks. Bore12.00 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.005
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore0.315 "
Nimellinen vääntömomentti17 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.102 "
Kokonaispituus28mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Ruuvin kokoM6
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti0.14
KokoES112
TyyliYksirivinen ruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti17 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Bore APoraus BKokonaispituusRuuvin kokoKytkimen kokoPituus reiän läpiMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514456626 Yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 x 1/4 685144566260.748 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"19mmM4ES0755mm0.236 "€86.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456648 Yksisäikeinen liitin, 3/8 x 1/2 reikässä
€122.03 / yksikkö