LOVEJOY 68514456626 Yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 x 1/4

LOVEJOY 68514456626 Yksisäikeinen liitin, 1/4 x 1/4 reikässä

Tuote: AL2KMQ Malli: 68514456626Ristiviite: 56626/ES075 1/4 X 1/4
€86.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe5 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Poraus B1/4 "X 1/4"
Pora Dia.1/4 x 1/4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoES075
Kytkimen tyyppiYksi palkki
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.0.748 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi5mm
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore0.236 "
Maks. Bore6.00 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.005
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore0.157 "
Nimellinen vääntömomentti5 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.748 "
Kokonaispituus19mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Ruuvin kokoM4
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti0.1
KokoES075
TyyliYksirivinen ruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti5 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Bore APoraus BKokonaispituusRuuvin kokoKytkimen kokoPituus reiän läpiMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514456648 Yksipalkkikytkin, 3/8 x 1/2 reikä | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2 685144566481.102 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"28mmM6ES1127mm0.472 "€122.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456626 Yksisäikeinen liitin, 1/4 x 1/4 reikässä
€86.06 / yksikkö