A Kulmavirhe: 5 astetta , Aksiaalinen kohdistusvirhe: +/- 0.010 " , Poran tyyppi: Kyllästynyt , Kytkentätyyppi: Yksi palkki , Suorittaa loppuun: eloksoitu , Napan materiaali: Alumiini , Avainrata: Ilman avainta , Materiaali: Anodisoitu alumiini , Max. Kulmavirhe: 5 astetta , Max. Aksiaalinen kohdistusvirhe (in.): +/-. 010 , Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe (in.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Nopeus: 10,000 rpm , Max. Temp. Alue (F): 200 , Rinnakkaissuuntaus: 0.005 " , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Tyyli: Yksirivinen ruuvi , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
ES-sarjan yhden palkin sarja ruuvityyppinen kytkin
Lovejoy ES -sarjan yksipalkkiset ruuviliitokset suojaavat akselin tukilaakereita vaurioilta työntövoimalta ja säteittäiskuormitukselta, joka johtuu kohdistusvirheestä ja aksiaalisesta liikkeestä. Näissä liikkeenohjauskytkimissä on nollavälysrakenne, joka korjaa jopa 7 asteen kulmavirheitä, ja ne on päällystetty anodisoidulla alumiinipinnalla, mikä varmistaa lämmönkestävyyden ja kemiallisen vakauden. Ne mahdollistavat helpon yksiosaisen asennuksen ja tarjoavat jopa 17 in-lbs nimellisvääntömomentin. Valitse laajasta valikoimasta näitä yksipalkin puristintyyppisiä liittimiä, jotka ovat saatavilla ulkohalkaisijaltaan 19, 23, 32 ja 38 tuumaa. Raptor Supplies.