LOVEJOY 68514455474 H-tyyppinen kytkin, H4567-kytkimen koko, 3-1/2 tuuman karkea pohjareikä

Tuote: CJ8PAU Malli: 68514455474

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Sylinterin tyyppiTylsää
VäriHarmaa/metallinen
Yhteyden tyyppiKarkea poraus x karkea poraus
Kytkimen kokoH4567
Kytkimen tyyppiLeuka
Ulottuvuus HD10.750 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min190 hv
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min190 hv
Navan tyyli3
Pituus reiän läpi7.000 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Bore7.000 "
Max. Nopeus (epätasapainoinen)1500 rpm
Pienin Bore3.500 "
Nimellinen vääntömomentti119700 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä7
Dia ulkopuolella.14.500 "
Kokonaispituus17.120 "
Nimellisteho 1,200 rpm2280 hv
Nimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)190 hv
Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)190 hv
Nimellisteho 100 rpm190 hv
Karkea kantaporaus3 1 / 2 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
TyyliTarve määritellä
Temp. alue-40 astetta 212 asteeseen. F
tilavuus3599.48000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 258.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Kytkimen kokoUlottuvuus HDKokonaispituusNimellisteho 1,200 rpmNimellisteho 1,800 rpmNimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)Hinta
LOVEJOY 68514426074 H-tyyppinen kytkin, H3067-liittimen koko, 2-1/8 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAQ 6851442607410.000 "H30677.000 "11.620 "639 hv954 hv53 hv53 hv-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426076 H tyyppinen kytkin, H3667 kytkinkoko, 3 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAR 6851442607612.000 "H36678.750 "13.880 "1236 hv1851 hv103 hv103 hv-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455471 H-tyyppinen kytkin, H4067 kytkinkoko, 3-1/4 tuumaa, karkea pohjareikä | CJ8PAT 6851445547113.250 "H40679.750 "15.380 "1680 hv2520 hv140 hv140 hv-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514455474 H-tyyppinen kytkin, H4567-kytkimen koko, 3-1/2 tuuman karkea pohjareikä