LOVEJOY 68514426076 H tyyppinen kytkin, H3667 kytkinkoko, 3 tuumaa karkea pohjareikä

Tuote: CJ8PAR Malli: 68514426076

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Sylinterin tyyppiTylsää
VäriHarmaa/metallinen
Yhteyden tyyppiKarkea poraus x karkea poraus
Kytkimen kokoH3667
Kytkimen tyyppiLeuka
Ulottuvuus HD8.750 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min103 hv
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min103 hv
Navan tyyli3
Pituus reiän läpi5.630 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Bore5.625 "
Max. Nopeus (epätasapainoinen)1900 rpm
Pienin Bore3.000 "
Nimellinen vääntömomentti64812 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä7
Dia ulkopuolella.12.000 "
Kokonaispituus13.880 "
Nimellisteho 1,200 rpm1236 hv
Nimellisteho 1,800 rpm1851 hv
Nimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)103 hv
Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)103 hv
Nimellisteho 100 rpm103 hv
Karkea kantaporaus3"
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
TyyliTarve määritellä
Temp. alue-40 astetta 212 asteeseen. F
tilavuus1998.72000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Kytkimen kokoUlottuvuus HDKokonaispituusNimellisteho 1,200 rpmNimellisteho 1,800 rpmNimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)Hinta
LOVEJOY 68514426074 H-tyyppinen kytkin, H3067-liittimen koko, 2-1/8 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAQ 6851442607410.000 "H30677.000 "11.620 "639 hv954 hv53 hv53 hv-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455471 H-tyyppinen kytkin, H4067 kytkinkoko, 3-1/4 tuumaa, karkea pohjareikä | CJ8PAT 6851445547113.250 "H40679.750 "15.380 "1680 hv2520 hv140 hv140 hv-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455474 H-tyyppinen kytkin, H4567-liittimen koko, 3-1/2 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAU 6851445547414.500 "H456710.750 "17.120 "2280 hv-190 hv190 hv-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514426076 H tyyppinen kytkin, H3667 kytkinkoko, 3 tuumaa karkea pohjareikä