Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 0-299 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän muoto: Standardi , Ydinmateriaali: Teräs , Extended Lead: Ei , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 13/16 x 1-9/16" , Kuormitus: 75 lb , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 3 / 16 " , Ei merkintää, non-merkintä: Ei , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 13/16 x 1-9/16" , Lautasen koko: 1-3 / 16 x 2 " , Levyn paksuus: 0.07 " , Levyn tyyppi: D , Kilparata: Yksi pallo , Temp. Alue: -40 - 160 astetta F , Rengas laakerit: pallo , Pyörän väri: Musta , Pyörän materiaali: Kumi