LOVEJOY 68514455471 H-tyyppinen kytkin, H4067-kytkimen koko, 3-1/4 tuuman karkea pohjareikä

Tuote: CJ8PAT Malli: 68514455471

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Sylinterin tyyppiTylsää
VäriHarmaa/metallinen
Yhteyden tyyppiKarkea poraus x karkea poraus
Kytkimen kokoH4067
Kytkimen tyyppiLeuka
Ulottuvuus HD9.750 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min140 hv
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min140 hv
Navan tyyli3
Pituus reiän läpi6.250 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Bore6.250 "
Max. Nopeus (epätasapainoinen)1800 rpm
Pienin Bore3.250 "
Nimellinen vääntömomentti88224 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä7
Dia ulkopuolella.13.250 "
Kokonaispituus15.380 "
Nimellisteho 1,200 rpm1680 hv
Nimellisteho 1,800 rpm2520 hv
Nimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)140 hv
Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)140 hv
Nimellisteho 100 rpm140 hv
Karkea kantaporaus3 1 / 4 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
TyyliTarve määritellä
Temp. alue-40 astetta 212 asteeseen. F
tilavuus2700.15125 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Kytkimen kokoUlottuvuus HDKokonaispituusNimellisteho 1,200 rpmNimellisteho 1,800 rpmNimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)Hinta
LOVEJOY 68514426074 H-tyyppinen kytkin, H3067-liittimen koko, 2-1/8 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAQ 6851442607410.000 "H30677.000 "11.620 "639 hv954 hv53 hv53 hv-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426076 H tyyppinen kytkin, H3667 kytkinkoko, 3 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAR 6851442607612.000 "H36678.750 "13.880 "1236 hv1851 hv103 hv103 hv-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455474 H-tyyppinen kytkin, H4567-liittimen koko, 3-1/2 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAU 6851445547414.500 "H456710.750 "17.120 "2280 hv-190 hv190 hv-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514455471 H-tyyppinen kytkin, H4067-kytkimen koko, 3-1/4 tuuman karkea pohjareikä