LOVEJOY 68514417294 Nivel, pituus 2.94 tuumaa, terästä | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417294 Nivel, pituus 2.94 tuumaa, terästä

Tuote: AK3WWQ Malli: 68514417294Ristiviite: 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS
€63.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys0.75 "
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kuutiometriä1.65375 Cu. Sisään
NiveltyyppiLO tyyppi
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)1.35 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.62 "
Max. Nopeus1750 rpm
Nimellinen Koko1/2
Käyttölämpötila alue-40 astetta 400 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.0.75 "
Kokonaispituus2.94 "
Pin Ulkohalkaisija0.88 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoLOJ6B
Staattinen katkaisumomentti840 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiYleisnivelet LO tyyppi
tilavuus1.65375 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514417306 Nivel, pituus 3.68 tuumaa, terästä | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144173065 / 8 "Ei avainta1"3.68 "0.91 "1500 tuumaa-paunaa.Teräs-€74.26
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417315 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS 685144173153 / 4 "Ei avainta1.25 "3.75 "1"3480 tuumaa-paunaa.Teräs-€239.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417294 Nivel, pituus 2.94 tuumaa, terästä
€63.13 / yksikkö