LOVEJOY 68514417315 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417315 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä

Tuote: AK3WZX Malli: 68514417315Ristiviite: 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS
€239.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1"
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kuutiometriä5.85938 Cu. Sisään
NiveltyyppiLO tyyppi
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)1.69 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1"
Max. Nopeus1750 rpm
Nimellinen Koko3/4
Käyttölämpötila alue-40 astetta 400 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3.75 "
Pin Ulkohalkaisija1.44 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoLOJ10B
Staattinen katkaisumomentti3480 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiYleisnivelet LO tyyppi
tilavuus5.85938 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514417294 Nivel, pituus 2.94 tuumaa, terästä | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144172941 / 2 "Ei avainta0.75 "2.94 "0.75 "840 tuumaa-paunaa.Teräs-€63.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417306 Nivel, pituus 3.68 tuumaa, terästä | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144173065 / 8 "Ei avainta1"3.68 "0.91 "1500 tuumaa-paunaa.Teräs-€74.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417315 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä
€239.84 / yksikkö