LOVEJOY 68514417306 Nivel, pituus 3.68 tuumaa, terästä | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417306 Nivel, pituus 3.68 tuumaa, terästä

Tuote: AK3WWU Malli: 68514417306Ristiviite: 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS
€74.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys0.91 "
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kuutiometriä3.68 Cu. Sisään
NiveltyyppiLO tyyppi
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)1.69 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus1750 rpm
Nimellinen Koko5/8
Käyttölämpötila alue-40 astetta 400 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus3.68 "
Pin Ulkohalkaisija1.12 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoLOJ8B
Staattinen katkaisumomentti1500 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiYleisnivelet LO tyyppi
tilavuus3.68 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514417294 Nivel, pituus 2.94 tuumaa, terästä | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144172941 / 2 "Ei avainta0.75 "2.94 "0.75 "840 tuumaa-paunaa.Teräs-€63.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417315 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS 685144173153 / 4 "Ei avainta1.25 "3.75 "1"3480 tuumaa-paunaa.Teräs-€239.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417306 Nivel, pituus 3.68 tuumaa, terästä
€74.26 / yksikkö