LOUISVILLE L-3016-12 tikkaat Lasikuitu 12 jalkaa 300 paunaa | AC7AQC 36Y499

LOUISVILLE L-3016-12 Tikkaat Lasikuitu 12 jalkaa 300 Lb.

Tuote: AC7AQC Malli: L-3016-12Ristiviite: 36Y499
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€539.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys75-11 / 16 "
Pohjan leveys30 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus12ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä11
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)78.33
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE L-3016-04 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 300 Lb. | AC7APY 36Y495 L-3016-0428.187 "18 13 / 16 "4ft.3€165.66
LOUISVILLE L-3016-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 300 Lb. | AC7APZ 36Y496 L-3016-0640 "21 13 / 16 "6ft.5€235.83
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3016-08 tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa 300 paunaa | AC7AQA 36Y497 L-3016-0851.875 "24 13 / 16 "8ft.7€311.26
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3016-10 tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 300 paunaa | AC7AQB 36Y498 L-3016-1064 "27 13 / 16 "10ft.9€467.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-3016-12 Tikkaat Lasikuitu 12 jalkaa 300 Lb.
€539.83 / yksikkö