LOUISVILLE L-3016-08 tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa 300 paunaa | AC7AQA 36Y497

LOUISVILLE L-3016-08 Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa 300 Lb.

Tuote: AC7AQA Malli: L-3016-08Ristiviite: 36Y497
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€311.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys51.875 "
Pohjan leveys24 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä7
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE L-3016-04 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 300 Lb. | AC7APY 36Y495 L-3016-0428.187 "18 13 / 16 "4ft.3€165.66
LOUISVILLE L-3016-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 300 Lb. | AC7APZ 36Y496 L-3016-0640 "21 13 / 16 "6ft.5€235.83
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3016-10 tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 300 paunaa | AC7AQB 36Y498 L-3016-1064 "27 13 / 16 "10ft.9€467.17
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3016-12 tikkaat Lasikuitu 12 jalkaa 300 paunaa | AC7AQC 36Y499 L-3016-1275-11 / 16 "30 13 / 16 "12ft.11€539.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-3016-08 Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa 300 Lb.
€311.26 / yksikkö