LOUISVILLE L-3016-04 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 300 Lb. | AC7APY 36Y495

LOUISVILLE L-3016-04 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 300 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7APY Malli: L-3016-04Ristiviite: 36Y495

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys28.187 "
Pohjan leveys18 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE L-3016-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 300 Lb. | AC7APZ 36Y496 L-3016-0640 "21 13 / 16 "6ft.5€235.83
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3016-08 tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa 300 paunaa | AC7AQA 36Y497 L-3016-0851.875 "24 13 / 16 "8ft.7€311.26
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3016-10 tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 300 paunaa | AC7AQB 36Y498 L-3016-1064 "27 13 / 16 "10ft.9€467.17
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3016-12 tikkaat Lasikuitu 12 jalkaa 300 paunaa | AC7AQC 36Y499 L-3016-1275-11 / 16 "30 13 / 16 "12ft.11€539.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-3016-04 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 300 Lb.
€165.66 / yksikkö