LOUISVILLE FS4006 Tikkaat Lasikuitu 6 Jalkaa 225 Lb. | AC7APN 36Y483

LOUISVILLE FS4006 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 225 Lb.

Tuote: AC7APN Malli: FS4006Ristiviite: 36Y483
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€227.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiII
Pohjan levitys40 "
Pohjan leveys21 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus225 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS4004 tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 225 paunaa | AC7APM 36Y482 FS400428.187 "18 13 / 16 "4ft.3€167.65
LOUISVILLE FS4008 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa 225 paunaa | AC7APP 36Y484 FS400851.875 "24 13 / 16 "8ft.7€290.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS4006 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 225 Lb.
€227.17 / yksikkö