LOUISVILLE FS4004 tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 225 paunaa | AC7APM 36Y482

LOUISVILLE FS4004 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 225 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7APM Malli: FS4004Ristiviite: 36Y482

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiII
Pohjan levitys28.187 "
Pohjan leveys18 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus225 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS4006 Tikkaat Lasikuitu 6 Jalkaa 225 Lb. | AC7APN 36Y483 FS400640 "21 13 / 16 "6ft.5€227.17
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS4008 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa 225 paunaa | AC7APP 36Y484 FS400851.875 "24 13 / 16 "8ft.7€290.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS4004 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 225 Lb.
€167.65 / yksikkö