Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB05S Kierretty keinukytkin SPST 20A @ 277VAC | AG9PDR 21AM53

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB05S Esijohdotettu keinukytkin SPST 20A@277VAC

Varastossa
Tuote: AG9PDR Malli: SIB05SRistiviite: 21AM53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty keinukytkin
AC-kontaktiluokitus20A Resistiivinen @ 277V, 10A Tungstan @ 120V
korinvärisetHarmaa
Yhteys16 "johdinjohdot
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.7 "
Korkeus1.5 "
HP2 @ 277 VAC, 1 @ 120 VAC
NEMA-luokitus1
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue-30 - 140 astetta F
Vaihda väriäValkoinen
KytkintoimintoPäällä Ylläpito / Pois Ylläpito
Leveys2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 1/2 "NPT-nänni

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeeräLiitäntöjen määräKäyttölämpötila alueKytkintoimintoHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB02S Kierretty keinukytkin SPDT 20A @ 277VAC | AG9PDP 21AM51 SIB02S20A Resistiivinen @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTKierretty keinukytkin3-30 - 140 astetta FPäällä / pois päältä€35.71
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB04S Kierretty keinukytkin SPDT 20A @ 277VAC | AG9PDQ 21AM52 SIB04S20A Resistiivinen @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTKierretty keinukytkin3-30 - 140 astetta FPäällä / Ylläpidetty€43.37
TOIMINTALAITTEET INC / RIB SIBLS Esijohdotettu keinukytkin LED SPDT 5A@30VDC | AG9PDT 21AM54 SIBLS5A @ 30VSPDTEsivalittu keinukytkin, LED-osoitin4-30 - 140 astetta FPäällä Ylläpito / Pois Ylläpito / Päällä, kun osoitin ylläpidetään€33.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB02S-RD Kierretty keinukytkin, 3-asentoinen, 3-johdininen, punainen Houising, 20 A | CE4VNK SIB02S-RD--Kierretty keinukytkin--30-140 astetta F-€24.67
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB SIB04S-RD Kierretty keinukytkin, 2-asentoinen, 3-johdininen, punainen houising, 20 A | CE4VNL SIB04S-RD--Kierretty keinukytkin--30-140 astetta F-€29.55
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB SIB05S-RD Kierretty keinuvipukytkin, 2-asentoinen, 2-johdininen, punainen houising, 20 A | CE4VNM SIB05S-RD--Kierretty keinukytkin--30-140 astetta F-€30.64
Tarjouspyyntö
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIBLS-RD Esijohdotettu keinukytkin, 3-asentoinen, punainen kotelo, 20 A | CE4VNN SIBLS-RD--Kierretty keinukytkin--30-140 astetta F-€23.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB05S Esijohdotettu keinukytkin SPST 20A@277VAC
€51.70 / yksikkö