LOUISVILLE FS1510 Tikkaat Lasikuitu 10 jalan korkeus 300 Lb korkki | AA9DRX 1CMP9

LOUISVILLE FS1510 Tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa Korkeus 300 Lb Korkki

Tuote: AA9DRX Malli: FS1510Ristiviite: 1CMP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€481.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys64.625 "
Pohjan leveys28.625 "
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä9
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)308.61
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1506 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 300 Lb korkki | AA9DRV 1CMP7 FS150640.875 "22.625 "6ft.5€243.35
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1508 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 300 paunan korkki | AA9DRW 1CMP8 FS150852.75 "25.625 "8ft.7€334.10
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1504 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 300 Lb korkki | AA9DRY 1CMR1 FS150428.875 "19.625 "4ft.3€178.89
LOUISVILLE FS1512 tikkaat Lasikuitu 12 jalan korkeus 300 paunan korkki | AA9DRZ 1CMR2 FS151276.125 "31.625 "12ft.11€564.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1510 Tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa Korkeus 300 Lb Korkki
€481.60 / yksikkö