LOUISVILLE FS1508 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 300 paunan korkki | AA9DRW 1CMP8

LOUISVILLE FS1508 Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa Korkeus 300 Lb Korkki

Tuote: AA9DRW Malli: FS1508Ristiviite: 1CMP8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€334.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys52.75 "
Pohjan leveys25.625 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä7
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1506 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 300 Lb korkki | AA9DRV 1CMP7 FS150640.875 "22.625 "6ft.5€243.35
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1510 Tikkaat Lasikuitu 10 jalan korkeus 300 Lb korkki | AA9DRX 1CMP9 FS151064.625 "28.625 "10ft.9€481.60
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1504 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 300 Lb korkki | AA9DRY 1CMR1 FS150428.875 "19.625 "4ft.3€178.89
LOUISVILLE FS1512 tikkaat Lasikuitu 12 jalan korkeus 300 paunan korkki | AA9DRZ 1CMR2 FS151276.125 "31.625 "12ft.11€564.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1508 Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa Korkeus 300 Lb Korkki
€334.10 / yksikkö