DAYTON Loputtomat pyöreät hihnat, polyesteriä


Suodattaa
materiaali: Polyesteri , Hihnan tyyppi: Loputon , Temp. Alue: -50 - 200 astetta F
TyyliMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiVärikoodiHalkaisijaPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveys kuormitettunaHinta (ei alv)
A
2MJK5
5,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "4ft.2600 lb1.125 "€25.34
A
2MJK3
5,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "3ft.2600 lb1.125 "€19.82
A
2MJK9
5,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "8ft.2600 lb1.125 "€40.75
A
2MJL2
5,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "10ft.2600 lb1.125 "€49.53
A
2MJK7
5,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "6"2600 lb1.125 "€35.50
B
2MJN1
10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "12ft.5300 lb1.5 "€71.03
B
2MJN2
10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "20ft.5300 lb1.5 "€103.90
B
2MJL9
10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "10ft.5300 lb1.5 "€68.93
B
2MJL8
10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "8ft.5300 lb1.5 "€54.26
B
2MJL7
10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "6"5300 lb1.5 "€40.39
B
2MJL4
10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "3ft.5300 lb1.5 "€16.84
B
2MJL6
10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "4ft.5300 lb1.5 "€28.98
C
2MJN3
16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "3ft.8400 lb1.875 "€31.43
C
2MJN5
16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "6"8400 lb1.875 "€55.05
C
2MJN4
16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "4ft.8400 lb1.875 "€35.48
C
2MJN9
16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "20ft.8400 lb1.875 "€139.66
C
2MJN8
16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "12ft.8400 lb1.875 "€93.37
C
2MJN6
16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "8ft.8400 lb1.875 "€66.31
C
2MJN7
16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "10ft.8400 lb1.875 "€92.28
D
2MJP4
26,400 lbs.10,600 lbpunainen1.375 "12ft.13,200 lb2.25 "€177.28
D
2MJP5
26,400 lbs.10,600 lbpunainen1.375 "20ft.13,200 lb2.25 "€266.78
D
2MJP3
26,400 lbs.10,600 lbpunainen1.375 "10ft.13,200 lb2.25 "€164.61
D
2MJP1
26,400 lbs.10,600 lbpunainen1.375 "6"13,200 lb2.25 "€111.46
D
2MJP2
26,400 lbs.10,600 lbpunainen1.375 "8ft.13,200 lb2.25 "€150.02
E
2MJP6
42,400 lbs.17,000 lbsininen1.75 "6"21,200 lb3"€152.25
E
2MJP9
42,400 lbs.17,000 lbsininen1.75 "12ft.21,200 lb3"€268.54
E
2MJP7
42,400 lbs.17,000 lbsininen1.75 "8ft.21,200 lb3"€187.46
E
2MJP8
42,400 lbs.17,000 lbsininen1.75 "10ft.21,200 lb3"€231.46
E
2 MJR1
42,400 lbs.17,000 lbsininen1.75 "20ft.21,200 lb3"€324.20

Loputtomat pyöreät hihnat, polyesteriä

Daytonin pyöreät nostoliinat ovat monipuolisia, joustavia ja mukautuvat erittäin hyvin kuormaan ja tarjoavat vahvan pidon. Näissä silmukoissa on saumaton polyesteriholkin ulkokuori, joka varmistaa erinomaisen kulutuskestävyyden, kevyt runko, joka helpottaa yksiköiden käsittelyä käytön aikana, sekä UV-säteiden, rasvan tai hapojen kestävyys. Koska ne ovat luonteeltaan loputtomia, ne kuluvat tasaisesti, koska koukun ja kuorman kosketuskohtia voidaan pyörittää jatkuvasti, mikä pidentää käyttöikää. Nämä yksiköt ovat ASME- ja OSHA-standardien mukaisia, ja ne on värikoodattu kuormitusluokituksen nopeaa tunnistamista varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä loputtomia pyöreitä nostoja, joita on saatavilla 6700 - 17000 lb:n kantavuudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?