Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TXD3 testiklipsi 30vac/60vdc musta - 10 kappaleen pakkaus | AE6MDD

APPROVED VENDOR 5TXD3 testiklipsi 30vac/60vdc musta - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6MDD Malli: 5TXD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiklipsi
VäriMusta
Ota yhteyttä FinishKullattu
YhteystiedotBerrylliumkupari
Kädessä pidettävä jännite30VAC / 60VDC
Handsfree-jännite300VAC
Maks. Vahvistimet5
Käyttölämpötila.Jopa 215 astetta F
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TXD4 testiklipsi 30vac/60vdc punainen - 10 kappaleen pakkaus | AE6MDE 5TXD4punainen€8.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXD3 testiklipsi 30vac/60vdc musta - 10 kappaleen pakkaus
€8.91 / yksikkö