LOUISVILLE FM1506 kaksipuolinen tikkaat Fg 6 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTX 1CMU5

LOUISVILLE FM1506 Kaksipuoliset tikkaat Fg 6 jalkaa Korkeus 300 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AA9DTX Malli: FM1506Ristiviite: 1CMU5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€379.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys37.25 "
Pohjan leveys22.75 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)185.93
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FM1504 kaksipuolinen tikkaat Fg 4 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTW 1CMU4 FM150437.5 "19.75 "4ft.3€304.97
LOUISVILLE FM1508 kaksipuolinen tikkaat Fg 8 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTY 1CMU6 FM150867.125 "25.75 "8ft.8€554.91
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FM1510 kaksipuolinen tikkaat Fg 10 jalkaa korkeus 300 lb korkki | AE4TTR 5MRG5 FM151081-15 / 16 "28 9 / 16 "10ft.10€642.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FM1506 Kaksipuoliset tikkaat Fg 6 jalkaa Korkeus 300 Lb. Kapasiteetti
€379.08 / yksikkö