LOUISVILLE FM1504 kaksipuolinen tikkaat Fg 4 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTW 1CMU4

LOUISVILLE FM1504 Kaksipuoliset tikkaat Fg 4 jalkaa Korkeus 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA9DTW Malli: FM1504Ristiviite: 1CMU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys37.5 "
Pohjan leveys19.75 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FM1506 kaksipuolinen tikkaat Fg 6 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTX 1CMU5 FM150637.25 "22.75 "6ft.5€379.08
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FM1508 kaksipuolinen tikkaat Fg 8 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTY 1CMU6 FM150867.125 "25.75 "8ft.8€554.91
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FM1510 kaksipuolinen tikkaat Fg 10 jalkaa korkeus 300 lb korkki | AE4TTR 5MRG5 FM151081-15 / 16 "28 9 / 16 "10ft.10€642.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FM1504 Kaksipuoliset tikkaat Fg 4 jalkaa Korkeus 300 Lb. Kapasiteetti
€304.97 / yksikkö