Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2536A.41.10 monijohtimellinen kalvonsuojakaapeli 16 Awg AF6VXA 20KZ87

CAROL C2536A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 16 Awg

Varastossa
Tuote: AF6VXA Malli: C2536A.41.10Ristiviite: 20KZ87

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€279.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohteinen kalvonsuojakaapeli
Johtimen koko16AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.307 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 167 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräTemp. alueHinta
CAROL C2535A.41.10 Monijohteinen kalvonsuojakaapeli 18 Awg AF6VWZ 20KZ86 C2535A.41.1018AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.213 "3-4 - 167 astetta F€239.49
CAROL C0744A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 24 Awg AF6VXW 20LA07 C0744A.41.1024AWGNEC artiklan 800 tyyppi CMR (UL: 75 astetta C)0.215 "8-4 - 176 astetta F€241.95
CAROL C0748A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 24 Awg AF6VXX 20LA08 C0748A.41.1024AWGNEC artiklan 800 tyyppi CMR (UL: 75 astetta C)0.333 "25-4 - 176 astetta F€709.47
CAROL C0754A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 24 Awg AF6VXY 20LA09 C0754A.41.1024AWGNEC artiklan 800 tyyppi CMR (UL: 75 astetta C)0.201 "7-4 - 176 astetta F€213.50
CAROL C0755A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 24 Awg AF6VXZ 20LA10 C0755A.41.1024AWGNEC artiklan 800 tyyppi CMR (UL: 75 astetta C)0.228 "9-4 - 176 astetta F€256.44
CAROL C0764A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 22 Awg | AF6VYB 20LA12 C0764A.41.1022AWGNEC artiklan 800 tyyppi CMR 20 tai 22 AWG (UL: 75 astetta C)0.235 "8-4 - 176 astetta F€346.13
CAROL C0781A.41.10 Monijohteinen kalvonsuojakaapeli 20 Awg AF6VYC 20LA13 C0781A.41.1020AWGNEC artiklan 800 tyyppi CM 20 tai 22 AWG (UL: 75 astetta C)0.217 "3-4 - 176 astetta F€248.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2536A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 16 Awg
€279.51 / yksikkö