LOUISVILLE FM1508 kaksipuolinen tikkaat Fg 8 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTY 1CMU6

LOUISVILLE FM1508 Kaksipuoliset tikkaat Fg 8 jalkaa Korkeus 300 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AA9DTY Malli: FM1508Ristiviite: 1CMU6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€554.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys67.125 "
Pohjan leveys25.75 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä8
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FM1504 kaksipuolinen tikkaat Fg 4 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTW 1CMU4 FM150437.5 "19.75 "4ft.3€304.97
LOUISVILLE FM1506 kaksipuolinen tikkaat Fg 6 jalkaa korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AA9DTX 1CMU5 FM150637.25 "22.75 "6ft.5€379.08
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FM1510 kaksipuolinen tikkaat Fg 10 jalkaa korkeus 300 lb korkki | AE4TTR 5MRG5 FM151081-15 / 16 "28 9 / 16 "10ft.10€642.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FM1508 Kaksipuoliset tikkaat Fg 8 jalkaa Korkeus 300 Lb. Kapasiteetti
€554.91 / yksikkö