LOUISVILLE AY8003 taittoporras, 36 tuuman kokonaiskorkeus, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 3 CD3XHC 415J17

LOUISVILLE AY8003 Taitettava askelma, 36 tuuman kokonaiskorkeus, 375 lbs. Kantavuus, vaiheiden määrä 3

Varastossa
Tuote: CD3XHC Malli: AY8003Ristiviite: 415J17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan syvyys26.5 "
Pohjan leveys20 "
Suljettu syvyys10-1 / 4 "
Suljettu korkeus39 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino19.0 lb
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus36 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittovaihe
Askeleen leveys6"
Yläosan korkeus14-1 / 2 "
Kulutuspintakuvioruudukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9582

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräANSI-tyyppiPohjan syvyysKokonaiskorkeusVaihejakkara -tuoteryhmäPohjan leveysPohjan leveysVäriHinta
LOUISVILLE L-2012-02 Porrasjalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Alumiini | AA9DUF 1CMV4 L-2012-022IA18.125 "24 "Askel seisoo17.125 "17.125 "Musta / hopea€125.08
LOUISVILLE FS1502 Porrasjalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Lasikuitu | AA9DUG 1CMV5 FS15022IA18.25 "24 "Askel seisoo17 "17 "Oranssi / hopea€133.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AY8003 Taitettava askelma, 36 tuuman kokonaiskorkeus, 375 lbs. Kantavuus, vaiheiden määrä 3
€418.43 / yksikkö