LOUISVILLE FS1502 Porrasjalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Lasikuitu | AA9DUG 1CMV5

LOUISVILLE FS1502 Step Jalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Lasikuitu

Varastossa
Tuote: AA9DUG Malli: FS1502Ristiviite: 1CMV5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
ANSI-tyyppiIA
Pohjan syvyys18.25 "
Pohjan leveys17 "
Pohjan leveys17 "
Suljettu korkeus17 "
VäriOranssi / hopea
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus24 "
Työlavan syvyys5.5 "
Platform Pituus13 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäAskel seisoo
Säilytyskokon pituus17 "
Tallennuskoon leveys5-1 / 2 "
Yläosan korkeus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.45
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräANSI-tyyppiPohjan syvyysKokonaiskorkeusVaihejakkara -tuoteryhmäPohjan leveysPohjan leveysVäriHinta
LOUISVILLE L-2012-02 Porrasjalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Alumiini | AA9DUF 1CMV4 L-2012-022IA18.125 "24 "Askel seisoo17.125 "17.125 "Musta / hopea€114.03
LOUISVILLE AY8003 taittoporras, 36 tuuman kokonaiskorkeus, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 3 CD3XHC 415J17 AY80033IAA26.5 "36 "Taittovaihe-20 "Hopea€372.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1502 Step Jalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Lasikuitu
€127.18 / yksikkö