LOUISVILLE L-2012-02 Porrasjalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Alumiini | AA9DUF 1CMV4

LOUISVILLE L-2012-02 Askeljalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Alumiini

Varastossa
Tuote: AA9DUF Malli: L-2012-02Ristiviite: 1CMV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
ANSI-tyyppiIA
Pohjan syvyys18.125 "
Pohjan leveys17.125 "
Pohjan leveys17.125 "
Suljettu korkeus17 "
VäriMusta / hopea
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus24 "
Työlavan syvyys5.5 "
Platform Pituus13 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäAskel seisoo
Säilytyskokon pituus17 "
Tallennuskoon leveys5-1 / 2 "
Yläosan korkeus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräANSI-tyyppiPohjan syvyysKokonaiskorkeusVaihejakkara -tuoteryhmäPohjan leveysPohjan leveysVäriHinta
LOUISVILLE FS1502 Porrasjalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Lasikuitu | AA9DUG 1CMV5 FS15022IA18.25 "24 "Askel seisoo17 "17 "Oranssi / hopea€133.49
LOUISVILLE AY8003 taittoporras, 36 tuuman kokonaiskorkeus, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 3 CD3XHC 415J17 AY80033IAA26.5 "36 "Taittovaihe-20 "Hopea€418.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-2012-02 Askeljalusta 24 tuumaa H 300 Lb. Alumiini
€125.08 / yksikkö