LOUISVILLE AS4008 Tikkaat alumiinia 8 jalkaa 225 paunaa | AC7ALD 36Y398

LOUISVILLE AS4008 Tikkaat alumiinia 8 jalkaa 225 Lb.

Tuote: AC7ALD Malli: AS4008Ristiviite: 36Y398
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€282.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiII
Pohjan levitys51.25 "
Pohjan leveys23.187 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus225 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä7
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1675
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)58.83
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE AS4004 Tikkaat Alumiini 4 jalkaa 225 Lb. | AC7ALA 36Y395 AS400427-9 / 16 "17 15 / 16 "4ft.3€149.98
LOUISVILLE AS4006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 225 paunaa | AC7ALC 36Y397 AS400639.375 "20 9 / 16 "6ft.5€177.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AS4008 Tikkaat alumiinia 8 jalkaa 225 Lb.
€282.17 / yksikkö