LOUISVILLE AS4004 Tikkaat Alumiini 4 jalkaa 225 Lb. | AC7ALA 36Y395

LOUISVILLE AS4004 Tikkaat alumiinia 4 jalkaa 225 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7ALA Malli: AS4004Ristiviite: 36Y395

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiII
Pohjan levitys27-9 / 16 "
Pohjan leveys17 15 / 16 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus225 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)45.49
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE AS4006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 225 paunaa | AC7ALC 36Y397 AS400639.375 "20 9 / 16 "6ft.5€177.80
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AS4008 Tikkaat alumiinia 8 jalkaa 225 paunaa | AC7ALD 36Y398 AS400851.25 "23.187 "8ft.7€282.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AS4004 Tikkaat alumiinia 4 jalkaa 225 Lb.
€149.98 / yksikkö