LOUISVILLE AS4006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 225 paunaa | AC7ALC 36Y397

LOUISVILLE AS4006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 225 Lb.

Tuote: AC7ALC Malli: AS4006Ristiviite: 36Y397
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€177.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiII
Pohjan levitys39.375 "
Pohjan leveys20 9 / 16 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus225 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)52.17
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE AS4004 Tikkaat Alumiini 4 jalkaa 225 Lb. | AC7ALA 36Y395 AS400427-9 / 16 "17 15 / 16 "4ft.3€149.98
LOUISVILLE AS4008 Tikkaat alumiinia 8 jalkaa 225 paunaa | AC7ALD 36Y398 AS400851.25 "23.187 "8ft.7€282.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AS4006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 225 Lb.
€177.80 / yksikkö