LOUISVILLE AS2106 Tikkaat, alumiinia, 6 jalkaa, korkeus 250 paunaa. Kapasiteetti | AA9DTF 1CMR8

LOUISVILLE AS2106 Tikkaat alumiinia, 6 jalkaa, korkeus 250 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AA9DTF Malli: AS2106Ristiviite: 1CMR8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€201.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiI
Pohjan levitys39.875 "
Pohjan leveys21.625 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE AS2108 tikkaat, alumiini, 8 jalkaa, korkeus 250 paunaa. Kapasiteetti | AA9DTG 1CMR9 AS210851.625 "24.625 "8ft.7€277.13
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AS2104 Tikkaat, alumiinia, 4 jalkaa, korkeus 250 paunaa. Kapasiteetti | AA9DTH 1CMT1 AS210452.75 "18.625 "4ft.3€154.27
LOUISVILLE AS2110 tikkaat, alumiini, 10 jalkaa, korkeus 250 paunaa | AA9DTM 1CMT5 AS211063.5 "27.625 "10ft.9€371.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AS2106 Tikkaat alumiinia, 6 jalkaa, korkeus 250 Lb. Kapasiteetti
€201.97 / yksikkö