LOUISVILLE AS2104 Tikkaat, alumiinia, 4 jalkaa, korkeus 250 paunaa. Kapasiteetti | AA9DTH 1CMT1

LOUISVILLE AS2104 Tikkaat alumiinia, 4 jalkaa, korkeus 250 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA9DTH Malli: AS2104Ristiviite: 1CMT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiI
Pohjan levitys52.75 "
Pohjan leveys18.625 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE AS2106 Tikkaat, alumiinia, 6 jalkaa, korkeus 250 paunaa. Kapasiteetti | AA9DTF 1CMR8 AS210639.875 "21.625 "6ft.5€201.97
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AS2108 tikkaat, alumiini, 8 jalkaa, korkeus 250 paunaa. Kapasiteetti | AA9DTG 1CMR9 AS210851.625 "24.625 "8ft.7€277.13
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AS2110 tikkaat, alumiini, 10 jalkaa, korkeus 250 paunaa | AA9DTM 1CMT5 AS211063.5 "27.625 "10ft.9€371.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AS2104 Tikkaat alumiinia, 4 jalkaa, korkeus 250 Lb. Kapasiteetti
€154.27 / yksikkö