A Aktiivinen pinta: 1 , Aktivointitaajuus: 180 1 XNUMX/h , Käyttötyyppi: Mielivaltainen , Varmistettu sammutusetäisyys: 18 mm , Varma kytkentäetäisyys: 8 mm , Kaapelin materiaali: PVC , Kaapelityyppi: LiYY , Ei voida asentaa upotettuna: Kyllä , Tapauksen aineisto: Polybutyleenitereftalaatti , Liittimen koko: M12 x 1 , Liittimen tyyppi: 8 Pin , Yhteydenottolomake: OSSD , Ohjaus: mitään , Cross-Short Detection: Kyllä , Nykyinen kulutus: 2.75 mA , Saastumisaste: 2 , Delta Tmax: 0.5 astetta C/min. , Edm/aloitussyöttö: Kyllä , Kiinnitystyyppi: Ruuvi , Vapaa vyöhyke: 50 mm , Sulakkeen käyttövirta: 1A , Sulakkeen toimintavirta: Nopea , Laitteiston vikasietoisuus: 1 , Asunnon suunnittelu: Suorakulmainen , Kotelon materiaali: PBT, PC , Sisäinen elektroninen sulake: Kyllä , LED-näyttö: Kolme värillistä , Max. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennus: 80 astetta C , Max. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva: 80 astetta C , Max. Sarjaliitännällä varustettujen antureiden lukumäärä: 30 , Max. Varastointilämpötila: 70 astetta C , Max. Kytkentävirta ohjauslähdössä: 0.05A , Min. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva: -5 astetta C , Min. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennus: -30 astetta C , Min. Asennusetäisyys: 150 mm , Min. Käyttölämpötila: -25 astetta C , Min. Varastointilämpötila: -25 astetta C , Min. Kytkentävirta ohjauslähdössä: 0.4A , Min. Vaihtoetäisyys: 0.5 mm , Minimi asennusetäisyys: 150 mm , Minimi asennusetäisyys (kahden anturin välillä): 150 mm , Pienin kytkentäetäisyys: 0.5 mm , Asennustyyppi: Ruuvi , Tyhjävirta: 30 mA , Elektronisten ohjauslähtöjen lukumäärä: 1 , Elektronisten turvalähtöjen määrä: 2 , Turvatulojen määrä: 2 , Säikeiden lukumäärä: 8 , Ylijännite: Luokka II , Napaisuuden vaihtosuojaus: Kyllä , Mahdolliset toimilaitteet: 153 EBK001 , Tehon kulutus: 24W , Tehonkulutus syöttöä kohti: 275 mA , Nimellisimpulsinkestävyysjännite: 1000V , Nimellinen eristysjännite: 50V , Nimellinen käyttöjännite: 24V , Nimellinen kytkentäetäisyys: 12 mm , Valmiusviive: 1000 ms , Suhteellinen kosteus: 5 % - 85 % , Turvallinen sammutusetäisyys: 18 mm , Turvallinen kytkentäetäisyys: 8 mm , Oikosulun tunnistus: Kyllä , Koko: 26 mm x 36 mm x 13 mm , Stabiloitu Pelv/Selv-virtalähde: edellytetään , Valmiustilan viive: 1000 ms , Aloitustoiminto: automaattisesti , Rakenne: Kaksikanavainen , Käynnistysviive: 75 ms , Kytkentätaajuus: 3 Hz , Vaihtoperiaate: Elektroninen , Tekniikka: RFID , Kiinnitysruuvien vääntömomentti: 0.7 Nm , Käynnistysviive: 75 ms , Käyttöluokka: 12-AC/-13-DC , Tärinänkestävyys: 10 Hz - 55 Hz , Jännitteen putoaminen: 0.75V , Johdon poikkileikkaus: 0.25 neliömetriä , Wurde Angepasst: 30