Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumppu 1/6 hv | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumppu 1/6 hv

Varastossa
Tuote: AC2YNF Malli: 505176Ristiviite: 2P352 / 5MSP-18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Ampeeria5 AC
PohjamateriaaliaNylon
Johdon pituus18ft.
Halkaisija6.125 "
Vapauta NPT1"
GPM @ 1 Ft. pää20
GPM vettä @ 10 Ft. pää17
GPM vettä @ 15 Ft. pää14
GPM vettä @ 20 Ft. pää9
GPM vettä @ 25 Ft. pää4
GPM vettä @ 5 Ft. pää18
Korkeus7.75 "
KoteloAlumiini
KoteloAlumiini
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliNylon
Pituus6 1 / 16 "
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Suurin pää26 ft.
Moottorin kotelomateriaaliÖljytäytteinen valualumiini
Akselin materiaaliVitoton
AkselitiivisteVitoton
Kytkimen tyyppimanuaalinen
HuippumateriaaliValettu alumiini
Jännite115
Leveys4 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.83
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaJohdon pituusPituusSuurin pääAkselin materiaaliKytkimen tyyppiLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pumppu 1/6 HP 1 tuuman FNPT alumiini | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Upotettava apupumppu5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Ruostumaton teräskellua4 5 / 16 "€229.81
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pumppu, 1/6 hv, 115V, takakalvo, 3m johto | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pumppu-10ft.-----€243.77
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumppu.1/6 HP 115V 1 tuuma FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pumppu518ft.7 45 / 64 "--Reppuselässä4 19 / 64 "€271.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumppu 1/6 hv
€177.95 / yksikkö