Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pumppu, 1/6 hv, 115V, takakalvo, 3m johto | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP

LITTLE GIANT PUMPS 505300 pumppu, 1/6 hv, 115 V, takakalvo, 3 m johto

Varastossa
Tuote: AF8DEW Malli: 505300Ristiviite: 24WP21 / 5-ASP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Johdon pituus10ft.
Vapauta NPT1 "F
GPM vettä @ 10 Ft. pää1000
GPM vettä @ 20 Ft. pää520
GPM vettä @ 5 Ft. pää1100
HP1/6
Hz60
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8413919080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaJohdon pituusPituusSuurin pääAkselin materiaaliKytkimen tyyppiLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumppu 1/6 hv | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Apupumppu5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.Vitotonmanuaalinen4 5 / 16 "€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pumppu 1/6 HP 1 tuuman FNPT alumiini | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Upotettava apupumppu5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Ruostumaton teräskellua4 5 / 16 "€229.81
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumppu.1/6 HP 115V 1 tuuma FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pumppu518ft.7 45 / 64 "--Reppuselässä4 19 / 64 "€271.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505300 pumppu, 1/6 hv, 115 V, takakalvo, 3 m johto
€243.77 / yksikkö