Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pumppu 1/6 HP 1 tuuman FNPT alumiini | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 tuuman FNPT alumiini

Varastossa
Tuote: AC6RAD Malli: 505400Cross Ref: 35Z923 / 5-ASP-FS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava apupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ampeeria5 AC
PohjamateriaaliaNylon
LaakerityyppiPronssi
Johdon pituus10ft.
Johdon koko18/3
JohtotyyppiSJTW
Halkaisija6.125 "
Vapauta NPT1 "FNPT
VelvollisuusJatkuva
ToimintoVeden poisto
GPM @ 1 Ft. pää20
GPM vettä @ 10 Ft. pää16.7
GPM vettä @ 15 Ft. pää14
GPM vettä @ 20 Ft. pää8.7
GPM vettä @ 5 Ft. pää18.3
KahvaKyllä
Korkeus8.5 "
KoteloAlumiini
KoteloAlumiini
HP1/6
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
EristysluokkaB
Pituus6.125 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Suurin pää26.3 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Moottorin koteloTENV
Moottorin kotelomateriaaliÖljytäytteinen valualumiini
Moottorin kierrosluku3300
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Vaihe1
RPM3300
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteVitoton
Kytkimen tyyppikellua
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliValettu alumiini
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115
Takuu1 vuosi
Leveys4 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaJohdon pituusPituusSuurin pääAkselin materiaaliKytkimen tyyppiLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumppu 1/6 hv | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Apupumppu5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.Vitotonmanuaalinen4 5 / 16 "€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pumppu, 1/6 hv, 115V, takakalvo, 3m johto | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pumppu-10ft.-----€243.77
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumppu.1/6 HP 115V 1 tuuma FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pumppu518ft.7 45 / 64 "--Reppuselässä4 19 / 64 "€271.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 tuuman FNPT alumiini
€229.81 / yksikkö