WATTS LF3004-sarjan dielektriset liitokset


Suodattaa
Yhteystyyppi: FIP x FIP , Tiivisteen maksimipaine: 250 psi , Tiivisteen maksimilämpötila: 180 astetta F , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Max. Työpaine: 250 PSI , Mfr. Sarja: LF3004 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Tyyppi: pakki
TyyliMalliPutken kokoRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
LF3004 3/4
--Buna-N-Teräs3 / 4 "Teräs3 / 4 "€48.41
A
LF3004 1 1/4
--Buna-N-Teräs1-1 / 4 "Teräs1-1 / 4 "€84.92
B
LF3004 1/2
--Buna N.-Teräs1 / 2 "Teräs1 / 2 "€42.44
A
LF3004 2
--Buna-N-Takorauta2"Takorauta2"€191.06
B
LF3004 1 1/2
--Buna N.-Takorauta1 1 / 2 "Takorauta1-1 / 2 "€129.07
B
LF3004 1
--Buna N.-Teräs1"Teräs1"€63.69
C
1 LF 3004-1
1"Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N2.25 "----€87.07
D
11/2 LF3004
1.5 "Sinkitty takorautaBuna-N3.5 "----€87.03
A
1 1/4 LF3004
1.25 "RautaBuna-N2.75 "----€65.32
C
1/2 LF 3004-1/2
1 / 2 "Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N1.625 "----€44.80
E
2 LF3004
2"Sinkitty takorautaBuna-N4.125 "----€138.76
C
3/4 LF 3004 3/4
3 / 4 "Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N1.875 "----€51.10

LF3004-sarjan dielektriset liitokset

Watts LF3004 -sarjan dielektrisiä liitoksia käytetään kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa estämään galvaanisten ja hajavirtojen aiheuttamaa kiihtynyttä korroosiota ja putkijärjestelmien heikkenemistä. Ne asennetaan erilaisista metalleista valmistettujen putkien väliin. Näissä dielektrisissä liitoksissa on teräs/rauta/sinkitty takorauta/tavararauta ja galvanoitu teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Niissä on polysulfonieristys, joka estää sähköriskit käytön aikana, ja niissä on Buna-N-tiivisteet turvallisen ja luotettavan tiivistyksen takaamiseksi putkien välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?