LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumppu.1/6 HP 115V 1 tuuma FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL

LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumppu.1/6 HP 115V 1 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AF8DFA Malli: 505350Ristiviite: 24WR34 / 5-ASP-LL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria5
Johdon pituus18ft.
Vapauta NPT1 "FNPT
GPM @ 1 Ft. pää1200
GPM vettä @ 10 Ft. pää1000
GPM vettä @ 15 Ft. pää840
GPM vettä @ 20 Ft. pää8.7
GPM vettä @ 5 Ft. pää1100
Korkeus7.75 "
KoteloAlumiini
KoteloAlumiini
HP1/6
Hz60
Pituus7 45 / 64 "
Kytkimen tyyppiReppuselässä
Jännite115
Leveys4 19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413919080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaJohdon pituusPituusSuurin pääAkselin materiaaliKytkimen tyyppiLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumppu 1/6 hv | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Apupumppu5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.Vitotonmanuaalinen4 5 / 16 "€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pumppu 1/6 HP 1 tuuman FNPT alumiini | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Upotettava apupumppu5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Ruostumaton teräskellua4 5 / 16 "€229.81
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pumppu, 1/6 hv, 115V, takakalvo, 3m johto | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pumppu-10ft.-----€243.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumppu.1/6 HP 115V 1 tuuman FNPT
€271.68 / yksikkö