HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duplex-paneelin DIN-kiskon astiat


Suodattaa
Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: Harmaa , Rakennus: Valettu ja valmistettu , Arvosana: Teollinen , Korkeus: 2.54 " , Pituus: 5.62 " , Asennustyyli: Pysty, DIN-kisko , Asennustyyppi: Paneeli , NEMA-luokitus: 5-15R , Ryhmät: 1 , Myyntipisteiden määrä: 1 , Pistorasiatyyppi: Duplex , vaihe: 1 , Virran merkkivalo: Ei , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 3.31 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 12 AWG , Kytkentätapa: Puoli
TyyliMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaNykyinen arvosteluHPMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
20 ruplaa
32020 A1Yhdistetty15-20R2€122.30
B
15 ruplaa
3-johdin1515 A1/2Muovi0.55-15R2-napainen€122.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?