LITTLE GIANT SST-5151-2D Roiskeenestolava, rumputeline 66gal | AC6NHB 35T607

LITTLE GIANT SST-5151-2D Roiskumisenestoalusta rumputelineellä 66gal

Varastossa
Tuote: AC6NHB Malli: SST-5151-2DRistiviite: 35T607

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,808.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonohjaustaso rumputelineellä
VäriHarmaa
Korkeus21.75 "
Pituus51 "
MateriaaliRaskasmittainen teräs
Rummujen määrä2
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.7
Laivan korkeus (cm)55.25
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiLeveysHinta
LITTLE GIANT SST-5125-1D Roiskeenestolava ja rumputeline 33gal | AC6NHA 35T606 SST-5125-1D33 gal.26 "€1,347.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SST-5151-2D Roiskumisenestoalusta rumputelineellä 66gal
€1,808.57 / yksikkö