LITTLE GIANT SST-5125-1D Roiskeenestolava ja rumputeline 33gal | AC6NHA 35T606

LITTLE GIANT SST-5125-1D Roiskumisenestoalusta rumputelineellä 33gal

Varastossa
Tuote: AC6NHA Malli: SST-5125-1DRistiviite: 35T606

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,347.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonohjaustaso rumputelineellä
VäriHarmaa
Korkeus21.75 "
Pituus51 "
MateriaaliRaskasmittainen teräs
Rummujen määrä1
Vuotokapasiteetti33 gal.
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)130.05
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiLeveysHinta
LITTLE GIANT SST-5151-2D Roiskeenestolava, rumputeline 66gal | AC6NHB 35T607 SST-5151-2D66 gal.51 "€1,808.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SST-5125-1D Roiskumisenestoalusta rumputelineellä 33gal
€1,347.98 / yksikkö