LITTLE GIANT SSLP3-A-2448 Varastokaapin tuuletettu ovi 48 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KCP 34AV39

LITTLE GIANT SSLP3-A-2448 Storge-kaapin tuuletettu ovi 48 tuuman leveys x 24 tuumaa

Tuote: AG4KCP Malli: SSLP3-A-2448Ristiviite: 34AV39
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,670.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24.25 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 228.15
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT SSLP2-A-2448 Varastokaapin tuuletettu ovi 48 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KCK 34AV35 SSLP2-A-2448224.25 "48 "€4,496.80
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSLP2-A-2460 Varastokaapin tuuletettu ovi 60 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KCL 34AV36 SSLP2-A-2460224.25 "60 "€5,150.72
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSLP2-A-3048 Varastokaapin tuuletettu ovi 48 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KCM 34AV37 SSLP2-A-3048230.25 "48 "€4,329.94
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSLP2-A-3060 Varastokaapin tuuletettu ovi 60 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KCN 34AV38 SSLP2-A-3060230.25 "60 "€5,127.54
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSLP3-A-2460 Varastokaapin tuuletettu ovi 60 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KCQ 34AV40 SSLP3-A-2460324.25 "60 "€5,392.98
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSLP3-A-3048 Varastokaapin tuuletettu ovi 48 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KCR 34AV41 SSLP3-A-3048330.25 "48 "€4,791.24
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSLP3-A-3060 Varastokaapin tuuletettu ovi 60 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KCT 34AV42 SSLP3-A-3060330.25 "60 "€5,615.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SSLP3-A-2448 Storge-kaapin tuuletettu ovi 48 tuuman leveys x 24 tuumaa
€4,670.64 / yksikkö