LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 41 Harmaa | AC8ABY 39E645

LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 41 Harmaa

Varastossa
Tuote: AC8ABY Malli: RP3X-2436-5PYRistiviite: 39E645

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€668.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen korotettu mesh-kuorma-auto
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 13 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän leveysKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT RP3X-1832-5PY Mesh Box Truck 40 x 18 x 37 Harmaa | AC8ABX 39E644 RP3X-1832-5PY5"1.25 "1200 lbs.37 "18 "32 "18 "€595.46
LITTLE GIANT RP3X-2436-6PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 41 Harmaa | AC8ABZ 39E646 RP3X-2436-6PY6"2"2000 lb41 "24 "36 "24 "€1,034.09
LITTLE GIANT RP3X-2448-5PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 53 Harmaa | AC8ACA 39E647 RP3X-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "€727.34
LITTLE GIANT RP3X-2448-6PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 53 Harmaa | AC8ACB 39E648 RP3X-2448-6PY6"2"2000 lb53 "24 "48 "24 "€1,084.58
LITTLE GIANT RP3X-3048-6PY Mesh Box Truck 40 x 30 x 53 Harmaa | AC8ACC 39E649 RP3X-3048-6PY6"2"2000 lb53 "30 "48 "30 "€981.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 41 Harmaa
€668.72 / yksikkö