LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-FL Työkorkeus kuorma-auto 48 tuumaa x 30 tuumaa leveys | AA8PGW 19G894

LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-FL Työkorkeus kuorma-auto 48 tuumaa x 30 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AA8PGW Malli: RNB-3048-6MR-FLRistiviite: 19G894

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,085.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökorkeus kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus26 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kannen yläkansi
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava työntö
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen korkeusKannen pituusKannen leveysSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT RNB-2448-6MR Työkorkeus kuorma-auto 48 tuumaa x 24 tuumaa leveys | AA8PGT 19G888 RNB-2448-6MR26 "48 "24 "Puuteroitu40 "50 "24 "€837.83
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR Työkorkeus kuorma-auto 60 tuumaa x 24 tuumaa leveys | AA8PGU 19G889 RNB-2460-6MR26 "60 "24 "Puuteroitu40 "62 "24 "€887.43
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR-FL Työkorkeus kuorma-auto 60 tuumaa x 24 tuumaa leveys | AA8PGV 19G893 RNB-2460-6MR-FL26 "60 "24 "Puuteroitu40 "62 "24 "€1,027.95
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR-AH Työkorkeus kuorma-auto, 60 tuumaa x 24 tuumaa | AA8PGX 19G897 RNB-2460-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "60 "24 "Puuteroitu39 1/2 - 49 1/2 "62 "24 "€1,044.75
LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-AH Työkorkeus kuorma-auto 48 tuumaa x 30 tuumaa leveys | AA8PGY 19G898 RNB-3048-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "48 "30 "Puuteroitu39 1/2 - 49 1/2 "50 "30 "€1,028.20
LITTLE GIANT RNB-3060-6MR-AH Työkorkeus kuorma-auto 60 tuumaa x 30 tuumaa | AA8PGZ 19G899 RNB-3060-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "60 "30 "Puuteroitu39 1/2 - 49 1/2 "62 "30 "€1,214.12
LITTLE GIANT RNH-3048-6MR Työkorkeus, korikuorma-auto 2000 Lb. | AG7BDM 49Y655 RNH-3048-6MR26 "48 "30 "Kestävä jauhemaalattu40 "50 "30 "€993.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-FL Työkorkeus kuorma-auto 48 tuumaa x 30 tuumaa leveä
€1,085.75 / yksikkö