LITTLE GIANT RNB-2460-6MR Työkorkeus kuorma-auto 60 tuumaa x 24 tuumaa leveys | AA8PGU 19G889

LITTLE GIANT RNB-2460-6MR Työkorkeus kuorma-auto 60 tuumaa x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8PGU Malli: RNB-2460-6MRRistiviite: 19G889

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€950.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökorkeus kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus26 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kannen yläkansi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava työntö
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus62 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen korkeusKannen pituusKannen leveysSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT RNB-2448-6MR Työkorkeus kuorma-auto 48 tuumaa x 24 tuumaa leveys | AA8PGT 19G888 RNB-2448-6MR26 "48 "24 "Puuteroitu40 "50 "24 "€883.56
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR-FL Työkorkeus kuorma-auto 60 tuumaa x 24 tuumaa leveys | AA8PGV 19G893 RNB-2460-6MR-FL26 "60 "24 "Puuteroitu40 "62 "24 "€1,083.92
LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-FL Työkorkeus kuorma-auto 48 tuumaa x 30 tuumaa leveys | AA8PGW 19G894 RNB-3048-6MR-FL26 "48 "30 "Puuteroitu40 "50 "30 "€1,170.53
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR-AH Työkorkeus kuorma-auto, 60 tuumaa x 24 tuumaa | AA8PGX 19G897 RNB-2460-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "60 "24 "Puuteroitu39 1/2 - 49 1/2 "62 "24 "€1,116.18
LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-AH Työkorkeus kuorma-auto 48 tuumaa x 30 tuumaa leveys | AA8PGY 19G898 RNB-3048-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "48 "30 "Puuteroitu39 1/2 - 49 1/2 "50 "30 "€1,098.25
LITTLE GIANT RNB-3060-6MR-AH Työkorkeus kuorma-auto 60 tuumaa x 30 tuumaa | AA8PGZ 19G899 RNB-3060-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "60 "30 "Puuteroitu39 1/2 - 49 1/2 "62 "30 "€1,252.30
LITTLE GIANT RNH-3048-6MR Työkorkeus, korikuorma-auto 2000 Lb. | AG7BDM 49Y655 RNH-3048-6MR26 "48 "30 "Kestävä jauhemaalattu40 "50 "30 "€1,023.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RNB-2460-6MR Työkorkeus kuorma-auto 60 tuumaa x 24 tuumaa leveys
€950.05 / yksikkö