APPROVED VENDOR Letkut hitsatut, 2 tuumaa, 6 jalkaa


Suodattaa
Pituus: 6" , Tyyppi: Hitsatut
TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
5 LVN7
1.76 "304 Ruostumaton teräs2015 psi @ 72 astetta F+/-. 010 "-423 - 1500 astetta F0.12 "€191.39
Tarjouspyyntö
B
3ADJ6
1.87 "304 Ruostumaton teräs1091 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-423 - 1500 astetta F0.065 "€177.21
Tarjouspyyntö
B
3CAE4
1.87 "316 Ruostumaton teräs1091 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-325 - 1500 astetta F0.065 "€219.49
Tarjouspyyntö
B
3ADJ4
1.93 "304 Ruostumaton teräs588 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-423 - 1500 astetta F0.035 "€113.35
Tarjouspyyntö
B
3ADJ5
1.902 "304 Ruostumaton teräs823 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-423 - 1500 astetta F0.049 "€146.33
Tarjouspyyntö
B
3CAE3
1.902 "316 Ruostumaton teräs823 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-325 - 1500 astetta F0.049 "€178.22
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?