Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69884 kartioporanteräsarja List# 120 15 kpl | AF2PAZ 6WUE1

CHICAGO-LATROBE 69884 kartiomaisen poran teräsarjan luettelo# 120 15 kpl

Varastossa
Tuote: AF2PAZ Malli: 69884Ristiviite: 6WUE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranteräsarja
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Murtoluku1/16 - 1/2 By 32nds
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero120
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä15
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69884 kartiomaisen poran teräsarjan luettelo# 120 15 kpl
€349.85 / yksikkö